🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte S 65x70mm blanche - FP3320/5

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec capteur

  • hauteur d’élévation max. - 15 m

  • volume refoulé max. - 40 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 15 m

  • matériau corps de pompe - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144949745

Réf. Sonepar

01474494974

Réf. Fournisseur

FP3320/5

Marque

Aspen Pump

modèle:

avec capteur

hauteur d’élévation max.:

15 m

volume refoulé max.:

40 l/h

hauteur d’aspiration max.:

15 m

matériau corps de pompe:

plastique

classe de qualité corps de pompe:

ABS

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

100...250 V

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.18 A

puissance électrique du moteur (P1):

2.1 W

diamètre raccordement côté entrée:

16...16 mm

diamètre raccordement côté sortie:

6...6 mm

tuyau d’évacuation compris:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

134 mm

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

émission du bruit:

16 dB(A)

indice de protection (IP):

IP24

Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système goulotte S 65x70mm blanche

Les Atouts de l'article:

•Installation simple et rapide.

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ – seulement 16 dB(A) – est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L’installation est simple et flexible. La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump