Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+Slimline goulotte blanche 50x80mm - FP3319/5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec capteur
hauteur d’élévation max. - 15 m
volume refoulé max. - 40 l/h
hauteur d’aspiration max. - 15 m
matériau corps de pompe - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5060144949646
Réf. Sonepar
01474494964
Réf. Fournisseur
FP3319/5
Marque
Aspen Pump
modèle:
avec capteur
hauteur d’élévation max.:
15 m
volume refoulé max.:
40 l/h
hauteur d’aspiration max.:
15 m
matériau corps de pompe:
plastique
classe de qualité corps de pompe:
ABS
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
100...250 V
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.18 A
puissance électrique du moteur (P1):
2.1 W
diamètre raccordement côté entrée:
16...16 mm
diamètre raccordement côté sortie:
6...6 mm
tuyau d’évacuation compris:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
134 mm
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
émission du bruit:
16 dB(A)
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
•Installation simple et rapide.
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ – seulement 16 dB(A) – est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L’installation est simple et flexible. La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.


