Aspen Pump - Pompe ensemble de relevage Mini ERVR standard pour vitrines réfrigérées - FP3560

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec flotteur interne

  • hauteur d’élévation max. - 20 m

  • volume du conteneur - 4.6 l

  • hauteur d’aspiration max. - 700 m

  • matériau corps de pompe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926520742

Réf. Sonepar

01474652074

Réf. Fournisseur

FP3560

Marque

Aspen Pump

modèle:

avec flotteur interne

hauteur d’élévation max.:

20 m

volume du conteneur:

4.6 l

hauteur d’aspiration max.:

700 m

matériau corps de pompe:

autre

raccordement électrique:

câble

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.6 A

puissance électrique du moteur (P1):

125 W

largeur:

232.4 mm

hauteur:

75.8 mm

profondeur:

606.6 mm

émission du bruit:

60 dB(A)

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

MALAISIE

Débit max de 700l/h, bac 4,6L, H75,8xL232,4xL606,6mm, entrées multiples pour installation facile, système intégré de disperson du flux de jet, fournie avec 3 bouchons, 1 raccord BSP de 40mm (11/2")

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump