Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Sac à dos NORWALK 20L ? élégant, résistant à l?eau et idéal pour le quotidien - VTO20002

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - autre

  • hauteur - 460 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • avec poignée télescopique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062398

Réf. Sonepar

01474062398

Réf. Fournisseur

VTO20002

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

autre

hauteur:

460 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec poignée télescopique:

Non

couleur:

noir

largeur:

305 mm

profondeur:

180 mm

Sac à dos NORWALK 20L avec compartiment rembourré pour PC 17", poches magnétiques pour bouteilles, base en tarpaulin imperméable, polyester recyclé 600D, capacité 20 L, design ergonomique et structure autoportante.

Les Atouts de l'article:

NORWALK 20L Backpack – Design élégant, robuste et polyvalent pour le quotidien

Les Atouts de la gamme:

La collection NORWALK by VETO incarne l’alliance parfaite entre style, fonctionnalité et durabilité. Conçue pour les professionnels et les passionnés de lifestyle actif, cette gamme propose des produits premium qui répondent à tous les besoins du quotidie

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump