Non retournable

Aspen Pump - Sac à outils à roulettes Tech Pac Wheeler noir robuste, modulable et ergonomique - AX3709

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • nombre total de compartiments - 48

  • hauteur - 530 mm

  • avec poignée télescopique - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062183

Réf. Sonepar

01474062183

Réf. Fournisseur

AX3709

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

nombre total de compartiments:

48

hauteur:

530 mm

avec poignée télescopique:

Oui

couleur:

noir

largeur:

355 mm

profondeur:

280 mm

pays de fabrication:

CHINE

Sac à outils à roulettes Tech Pac Wheeler Blackout avec système V-Swap™, 33 L de volume, 7 kg, base étanche en polypropylène, poches imperméables, construction tactique robuste et poignée ergonomique pour un transport facile.

Les Atouts de l'article:

Le Tech Pac Wheeler Blackout est bien plus qu’un simple sac à outils : c’est une solution de transport innovante conçue pour les professionnels exigeants. Avec son système exclusif V-Swap™, il offre une modularité inégalée et une capacité supplémentaire pour transporter vos outils en toute sécurité et confort.Caractéristiques techniques:Volume : 33 L pour accueillir un large éventail d’outils.Poids à vide : 7 kg.Dimensions : 355 x 280 x 580 mm (810 mm avec poignée).Base étanche : en polypropylène moulé par injection pour une protection optimale.Poches imperméables : idéales pour les outils sensibles.Construction robuste : tissu résistant à l’usure, fermetures YKK® et coutures renforcées.Système V-Swap™ : panneaux interchangeables pour une organisation personnalisée.Poignée ergonomique et roulettes : pour un transport facile sur tous types de terrains.Avantages:Modularité : adaptez votre sac à vos besoins grâce aux panneaux amovibles.Durabilité : matériaux premium conçus pour résister aux conditions les plus difficiles.Organisation optimale : jusqu’à 24 poches internes pour un rangement structuré.Confort de transport : poignée télescopique et roulettes robustes pour réduire la fatigue.Polyvalence : idéal pour électriciens, techniciens et professionnels mobiles.Pourquoi choisir le Tech Pac Wheeler ?Parce qu’il combine robustesse, ergonomie et flexibilité, ce sac est la référence pour les chantiers et interventions où chaque outil doit être accessible rapidement et protégé. Sa conception intelligente vous permet de travailler plus efficacement, sans compromis sur la sécurité ni la qualité.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump