Aspen Pump - Sac à outils DP3 multifonctionel pour outils et perçeuse - AX3673
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0810111061216
Réf. Sonepar
01474061216
Réf. Fournisseur
AX3673
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
MALAISIE
Sac multifonctionnel pour perçeuse et outils, 17 poches intérieures et extérieures, étui pour perçeuse, clip de ceinture amovible et repositionnable, dimensions H305xL220xP165mm, poids 0,8kgs
Les Atouts de l'article:
Description de la pochetteVeto DP3 Pochette multifonctionnelle pour perceuse et outilsLe DP3 est une pochette multifonctionnelle conçue pour servir à la fois d'étui de perceuse et de pochette à outils. Avec 17 poches intérieures et extérieures, cette pochette peut contenir une grande variété d'outils. Dotée d'un étui pour perceuse, la pochette peut accueillir la plupart des tailles de perceuses et toutes les tailles de mèches nécessaires à la réalisation du travail. Cette pochette comprend notre clip de ceinture amovible et repositionnable (RBC) qui se fixe à la sangle molle au dos. Le RBC peut être utilisé pour attacher le DP3 à une ceinture ou à un sac à outils plus grand. Cette pochette est également dotée d'une base stable et souple, doublée de caoutchouc synthétique, qui lui permet de tenir debout toute seule. Que vous préfériez voyager léger ou que vous ayez besoin d'un sac de transport rapide pour une intervention ou d'un espace de rangement supplémentaire pour votre sac à outils actuel, cette pochette polyvalente est un excellent complément à votre arsenal de rangement d'outils.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur (H) : 12" (30,5 cm)Largeur (L) : 8,5" (22 cm)Profondeur : 16,5 cm (6,5")Poids (vide) : 1.8 lbs/0.8kgVolume interne : 132in3/2.2LCharge utile maximale : 10lbs/4.5kgCAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :17 poches internes et externesPince à ruban en acier inoxydableFente de ceinture de 2,5" de largeRBC (Clip de ceinture repositionnable)Le mollelet arrière accepte le RBC inclus pour l'attacher à la ceinture ou au sac à outils.4 anneaux en DPoignée en caoutchouc amovibleCompartiment traversant pour l'étui de perceuseSangle de fixation de l'étuiPochette à rabat avant avec poches pour emboutsLa base souple doublée de caoutchouc synthétique permet à la pochette de tenir debout toute seule.
Les Atouts de l'article:
Description de la pochetteVeto DP3 Pochette multifonctionnelle pour perceuse et outilsLe DP3 est une pochette multifonctionnelle conçue pour servir à la fois d'étui de perceuse et de pochette à outils. Avec 17 poches intérieures et extérieures, cette pochette peut contenir une grande variété d'outils. Dotée d'un étui pour perceuse, la pochette peut accueillir la plupart des tailles de perceuses et toutes les tailles de mèches nécessaires à la réalisation du travail. Cette pochette comprend notre clip de ceinture amovible et repositionnable (RBC) qui se fixe à la sangle molle au dos. Le RBC peut être utilisé pour attacher le DP3 à une ceinture ou à un sac à outils plus grand. Cette pochette est également dotée d'une base stable et souple, doublée de caoutchouc synthétique, qui lui permet de tenir debout toute seule. Que vous préfériez voyager léger ou que vous ayez besoin d'un sac de transport rapide pour une intervention ou d'un espace de rangement supplémentaire pour votre sac à outils actuel, cette pochette polyvalente est un excellent complément à votre arsenal de rangement d'outils.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur (H) : 12" (30,5 cm)Largeur (L) : 8,5" (22 cm)Profondeur : 16,5 cm (6,5")Poids (vide) : 1.8 lbs/0.8kgVolume interne : 132in3/2.2LCharge utile maximale : 10lbs/4.5kgCAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :17 poches internes et externesPince à ruban en acier inoxydableFente de ceinture de 2,5" de largeRBC (Clip de ceinture repositionnable)Le mollelet arrière accepte le RBC inclus pour l'attacher à la ceinture ou au sac à outils.4 anneaux en DPoignée en caoutchouc amovibleCompartiment traversant pour l'étui de perceuseSangle de fixation de l'étuiPochette à rabat avant avec poches pour emboutsLa base souple doublée de caoutchouc synthétique permet à la pochette de tenir debout toute seule.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


