Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Sac à outils enroulable TR-LC ? modulable, compact et robuste pour chantiers - AX3710

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - trousse

  • hauteur - 230 mm

  • enroulable - Oui

  • couleur - marron

  • largeur - 368 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062329

Réf. Sonepar

01474062329

Réf. Fournisseur

AX3710

Marque

Aspen Pump

modèle:

trousse

hauteur:

230 mm

enroulable:

Oui

couleur:

marron

largeur:

368 mm

profondeur:

180 mm

Sac à outils enroulable TR-LC avec 35 poches, 3 pochettes amovibles, système de fixation sécurisé, poignée rembourrée, polyester 600D imperméable et lavable. Léger (2 kg), idéal pour chantiers et réparations.

Les Atouts de l'article:

Sac à outils enroulable TR-LC – Organisation modulable et robustesse pour les pros

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump