Aspen Pump - Sac à outils OT-MD Blackout - AX3691
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0810111061285
Réf. Sonepar
01474061285
Réf. Fournisseur
AX3691
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
CHINE
Sac à outils compact doté du système V-SWAP livré avec un panneau de poche 5x3 et un panneau de 4x4. Dimensions H305xL320XP305mm, poids 3,6kgs, volume interne 11,8L
Les Atouts de l'article:
Le TECH OT-MD BLACKOUT est un sac à outils compact à toit ouvert entièrement noir avec un corps extra large. Le TECH OT-MD BLACKOUT dispose d'un espace de rangement central qui abrite une boîte d'insertion repositionnable avec un couvercle magnétique qui peut être utilisé comme un plateau de pièces. Doté de notre système V-SWAP™, le TECH OT-MD BLACKOUT est livré avec un panneau de poche 5X3 et un panneau de poche 4 x 4 pour un accès rapide et facile à vos outils, qui peuvent être échangés avec d'autres panneaux pour personnaliser les dispositions de stockage. La profondeur accrue augmente la capacité et la stabilité de ce sac. Des boîtes d'insertion et des panneaux V-SWAP™ supplémentaires sont disponibles et vendus séparément.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur : 30,5 cm (12")Largeur : 32 cm (12,5")Profondeur : 30,5 cm (12")Poids (vide) : 8lbs/3.6kgVolume interne : 720in3/11.8 LCharge utile maximale : 35lbs/16kgCAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Jusqu'à 33 poches disponiblesSystème de panneaux amovibles V-SWAP™ pour les poches à outilsLivré avec un panneau de poche 5X3 et un panneau de poche 4 x 41 cloison plastique mobile et 1 couvercle magnétique et boîte d'insertionPeut contenir jusqu'à 3 boîtes d'insertion amoviblesPoche utilitaire extérieureBandoulière amovible rembourréeBase en polypropylène imperméable pour une protection contre l'humidité et l'abrasionColoris noir
Les Atouts de l'article:
Le TECH OT-MD BLACKOUT est un sac à outils compact à toit ouvert entièrement noir avec un corps extra large. Le TECH OT-MD BLACKOUT dispose d'un espace de rangement central qui abrite une boîte d'insertion repositionnable avec un couvercle magnétique qui peut être utilisé comme un plateau de pièces. Doté de notre système V-SWAP™, le TECH OT-MD BLACKOUT est livré avec un panneau de poche 5X3 et un panneau de poche 4 x 4 pour un accès rapide et facile à vos outils, qui peuvent être échangés avec d'autres panneaux pour personnaliser les dispositions de stockage. La profondeur accrue augmente la capacité et la stabilité de ce sac. Des boîtes d'insertion et des panneaux V-SWAP™ supplémentaires sont disponibles et vendus séparément.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur : 30,5 cm (12")Largeur : 32 cm (12,5")Profondeur : 30,5 cm (12")Poids (vide) : 8lbs/3.6kgVolume interne : 720in3/11.8 LCharge utile maximale : 35lbs/16kgCAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Jusqu'à 33 poches disponiblesSystème de panneaux amovibles V-SWAP™ pour les poches à outilsLivré avec un panneau de poche 5X3 et un panneau de poche 4 x 41 cloison plastique mobile et 1 couvercle magnétique et boîte d'insertionPeut contenir jusqu'à 3 boîtes d'insertion amoviblesPoche utilitaire extérieureBandoulière amovible rembourréeBase en polypropylène imperméable pour une protection contre l'humidité et l'abrasionColoris noir
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


