Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Sac de voyage NORWALK+ 40L robuste, imperméable et idéal pour week-end et sport - VTO20011

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - autre

  • hauteur - 320 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • avec poignée télescopique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062503

Réf. Sonepar

01474062503

Réf. Fournisseur

VTO20011

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

autre

hauteur:

320 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec poignée télescopique:

Non

couleur:

noir

largeur:

530 mm

profondeur:

270 mm

Sac de voyage NORWALK+ 40L avec base thermoformée imperméable, compartiment principal spacieux, poche pour chaussures, poche lavable pour linge ou trousse, poches RFID, bandoulière rembourrée et polyester recyclé 600D.

Les Atouts de l'article:

NORWALK+ 40L Duffel – Sac de voyage robuste et organisé pour vos déplacements

Les Atouts de la gamme:

La collection NORWALK by VETO incarne l’alliance parfaite entre style, fonctionnalité et durabilité. Conçue pour les professionnels et les passionnés de lifestyle actif, cette gamme propose des produits premium qui répondent à tous les besoins du quotidie

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump