Aspen Pump - Sac de transport pour flexibles HOSE HAULER modulable, tout-en-un, robuste - AX3685

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • nombre total de compartiments - 6

  • hauteur - 430 mm

  • avec bandoulière - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0810111061551

Réf. Sonepar

01474061551

Réf. Fournisseur

AX3685

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

nombre total de compartiments:

6

hauteur:

430 mm

avec bandoulière:

Oui

couleur:

gris

largeur:

430 mm

profondeur:

130 mm

Sac porte-tuyau conçu pour les techniciens CV/plombiers équipé d'une poche intérieure et de 2 séparateurs de rangements amovibles. Intérieur résistant à l'eau et à l'huile. Dimensions H430xL430X130mm, poids 1,8kgs, volume interne 50,5L

Les Atouts de l'article:

Le sac HOSE HAULER est une solution de stockage polyvalente spécialement conçue pour les techniciens CVC et les plombiers.

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.