Non retournable

Aspen Pump - Solflex 1080x1210x910 cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière - HT100NP

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air - lamelle/ailette

  • longueur - 910 mm

  • largeur - 1210 mm

  • hauteur - 1080 mm

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9180020250010

Réf. Sonepar

01474025001

Réf. Fournisseur

HT100NP

Marque

Aspen Pump

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air:

lamelle/ailette

longueur:

910 mm

largeur:

1210 mm

hauteur:

1080 mm

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

autre

couleur:

gris

convient pour installation frigorifique:

Oui

avec accès de maintenance:

Oui

atténuation des bruits:

0...12 dB

position d'entrée d'air:

arrière

position de sortie d'air:

frontal

protection contre le vandalisme:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Solflex 1080x1510x910 cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air postérieure pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

Les Atouts de l'article:

Sofflex HT100NP Caisson datténuation acoustique professionnelSilence et performance pour vos installations de climatisation, réfrigération ou pompe à chaleur.Le caisson datténuation acoustique Sofflex HT100NP est la solution idéale pour réduire efficacement les nuisances sonores générées par les unités extérieures. Conçu pour accueillir une unité avec ventilateur à aspiration et évacuation horizontales, il garantit un confort acoustique optimal tout en préservant la performance de votre équipement.Pourquoi choisir le HT100NP ?Réduction sonore exceptionnelle : Grâce à une isolation interne en matériau incombustible de 50 mm et une conception conforme à la norme DIN EN ISO 3744, ce caisson diminue le bruit jusquà 12 dB(A).Structure robuste et durable : Fabriqué en acier galvanisé épaisseur 1 mm avec revêtement RAL, il résiste à labrasion et à lhumidité, assurant une longévité maximale.Installation simplifiée : Sa conception démontable et ses fixations inoxydables permettent un montage rapide et sécurisé, sans outils spécifiques.Compatibilité universelle : Adapté aux unités extérieures de réfrigération, climatisation et pompes à chaleur, il sintègre facilement dans tous les environnements.Caractéristiques techniques clésDimensions extérieures : 1080 x 1210 x 910 mmPoids : 140 kgDébit dair : jusquà 9500 m³hPerte de pression minimale : 28 Pa à 9500 m³hMatériau : acier galvanisé isolation acoustique haute performanceAvantages pour vos projetsConfort acoustique : Idéal pour les zones résidentielles, bureaux ou espaces sensibles au bruit.Protection de léquipement : Limite lexposition aux intempéries et prolonge la durée de vie de votre unité extérieure.Esthétique professionnelle : Finition soignée avec peinture RAL pour une intégration harmonieuse.Investir dans le Sofflex HT100NP, cest garantir un environnement plus silencieux, une installation sécurisée et une performance durable. Offrez à vos clients la tranquillité quils méritent tout en respectant les normes acoustiques les plus exigeantes.

Les Atouts de la gamme:

"

Gamme de cache clim HT12

La gamme de cache clim HT12 est conçue pour offrir une solution efficace et esthétique pour la réduction des nuisances sonores des unités extérieures de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de réfrigération. Avec une réduction sonore pouvant atteindre jusqu’à 12 dB(A), mesurée selon la norme DIN EN ISO 3744, ces caches clim garantissent un confort acoustique optimal dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Performance et efficacité

Grâce à une conception intelligente, les cache-clim HT12 assurent une séparation optimale de l’air aspiré et évacué, préservant la performance des unités extérieures tout en réduisant le bruit. Deux configurations sont disponibles :

  • Prise d’air arrière
  • Prise d’air latérale

Ces options permettent une adaptation idéale selon les contraintes d’installation.

Robustesse et durabilité

Fabriqués en Magnelis auto-cicatrisant, ces boîtiers offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, même en conditions extérieures difficiles. Leur toit incliné facilite l’évacuation des eaux de pluie, tandis que la structure robuste protège contre les intempéries et le vandalisme.

Esthétique et personnalisation

La gamme HT12 ne se contente pas d’être fonctionnelle : elle s’intègre parfaitement à son environnement grâce à la possibilité de personnaliser la couleur. Un atout idéal pour les projets où l’esthétique est primordiale.

Facilité d’installation et maintenance

Chaque modèle est conçu pour une installation rapide et un accès simplifié pour la maintenance, garantissant un gain de temps pour les professionnels.

Avantages clés de la gamme HT12

  • Réduction sonore jusqu’à 12 dB(A)
  • Deux configurations : prise d’air arrière ou latérale
  • Construction Magnelis anticorrosion
  • Protection contre intempéries et vandalisme
  • Installation rapide et maintenance simplifiée
  • Design personnalisable pour une intégration discrète
  • Large choix de dimensions pour s’adapter à toutes les unités extérieures

?? Choisissez la gamme HT12 pour allier confort acoustique, esthétique et durabilité dans vos installations extérieures.

"

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump