Non retournable

Aspen Pump - Solflex 1080x1510x910 cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière - HTX100NP

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air - lamelle/ailette

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

  • convient pour climatiseur - Oui

  • matériau - autre

  • convient pour installation frigorifique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9180020250027

Réf. Sonepar

01474025002

Réf. Fournisseur

HTX100NP

Marque

Aspen Pump

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air:

lamelle/ailette

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

autre

convient pour installation frigorifique:

Oui

avec accès de maintenance:

Oui

atténuation des bruits:

0...12 dB

position d'entrée d'air:

arrière

position de sortie d'air:

frontal

protection contre le vandalisme:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Solflex 1080x1510x910cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air postérieure pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

Les Atouts de la gamme:

"

Gamme de cache clim HT12

La gamme de cache clim HT12 est conçue pour offrir une solution efficace et esthétique pour la réduction des nuisances sonores des unités extérieures de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de réfrigération. Avec une réduction sonore pouvant atteindre jusqu’à 12 dB(A), mesurée selon la norme DIN EN ISO 3744, ces caches clim garantissent un confort acoustique optimal dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Performance et efficacité

Grâce à une conception intelligente, les cache-clim HT12 assurent une séparation optimale de l’air aspiré et évacué, préservant la performance des unités extérieures tout en réduisant le bruit. Deux configurations sont disponibles :

  • Prise d’air arrière
  • Prise d’air latérale

Ces options permettent une adaptation idéale selon les contraintes d’installation.

Robustesse et durabilité

Fabriqués en Magnelis auto-cicatrisant, ces boîtiers offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, même en conditions extérieures difficiles. Leur toit incliné facilite l’évacuation des eaux de pluie, tandis que la structure robuste protège contre les intempéries et le vandalisme.

Esthétique et personnalisation

La gamme HT12 ne se contente pas d’être fonctionnelle : elle s’intègre parfaitement à son environnement grâce à la possibilité de personnaliser la couleur. Un atout idéal pour les projets où l’esthétique est primordiale.

Facilité d’installation et maintenance

Chaque modèle est conçu pour une installation rapide et un accès simplifié pour la maintenance, garantissant un gain de temps pour les professionnels.

Avantages clés de la gamme HT12

  • Réduction sonore jusqu’à 12 dB(A)
  • Deux configurations : prise d’air arrière ou latérale
  • Construction Magnelis anticorrosion
  • Protection contre intempéries et vandalisme
  • Installation rapide et maintenance simplifiée
  • Design personnalisable pour une intégration discrète
  • Large choix de dimensions pour s’adapter à toutes les unités extérieures

?? Choisissez la gamme HT12 pour allier confort acoustique, esthétique et durabilité dans vos installations extérieures.

"

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump