Non retournable

Aspen Pump - Solflex 1080x1510x910 cache clim caisson isolant accoustique sortie air latérale - HT100NPSA

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air - lamelle/ailette

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

  • convient pour climatiseur - Oui

  • matériau - autre

  • convient pour installation frigorifique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9180020250256

Réf. Sonepar

01474025017

Réf. Fournisseur

HT100NPSA

Marque

Aspen Pump

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air:

lamelle/ailette

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

autre

convient pour installation frigorifique:

Oui

avec accès de maintenance:

Oui

Côté service:

autre

atténuation des bruits:

0...12 dB

position d'entrée d'air:

côté gauche

position de sortie d'air:

côté droit

avec capteur de perte de réfrigérant:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Solflex 1080x1510x910 cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air latérale pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

Les Atouts de l'article:

Sofflex HT100NPSA Caisson datténuation acoustique professionnelSilence, robustesse et performance pour vos installations extérieures.Le caisson acoustique Sofflex HT100NPSA est conçu pour réduire efficacement les nuisances sonores des unités extérieures de réfrigération, climatisation ou pompes à chaleur. Grâce à sa conception haut de gamme, il garantit un confort acoustique optimal tout en préservant la performance de votre équipement.Pourquoi choisir le HT100NPSA ?Atténuation sonore remarquable : Réduction jusquà 12 dB(A) selon la norme DIN EN ISO 3744, pour un environnement plus calme et agréable.Structure robuste et durable : Fabriqué en acier galvanisé épaisseur 1 mm avec protection Magnelis, il résiste à labrasion, à lhumidité et aux intempéries.Isolation haute performance : Matériau isolant incombustible de 50 mm, revêtement en fibre de verre hydrofuge pour une absorption optimale des bruits aériens.Installation simplifiée : Conception démontable, fixations inoxydables et intégration sans outils spécifiques pour un montage rapide et sécurisé.Caractéristiques techniques clésDimensions extérieures : 1080 x 1510 x 910 mmPoids : 165 kgDébit dair : jusquà 11 800 m³hPerte de pression minimale : 28 Pa à 11 800 m³hMatériau : acier galvanisé isolation acoustique haute qualitéAvantages pour vos projetsConfort acoustique : Idéal pour zones résidentielles, bureaux ou espaces sensibles au bruit.Protection et longévité : Limite lexposition aux intempéries et prolonge la durée de vie de votre unité extérieure.Esthétique professionnelle : Finition soignée avec peinture RAL en option pour une intégration harmonieuse.Le Sofflex HT100NPSA est la solution parfaite pour les professionnels exigeants qui souhaitent allier performance, fiabilité et confort sonore. Offrez à vos clients un environnement plus silencieux tout en respectant les normes acoustiques les plus strictes.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de cache clim HT12

La gamme de cache clim HT12 est conçue pour offrir une solution efficace et esthétique à la réduction des nuisances sonores des unités extérieures de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de réfrigération. Avec une réduction sonore pouvant atteindre jusqu’à 12 dB(A), mesurée selon la norme DIN EN ISO 3744, ces caches clim garantissent un confort acoustique optimal dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Performance et efficacité

Grâce à une conception intelligente, les cache-clim HT12 assurent une séparation optimale de l’air aspiré et évacué, préservant la performance des unités extérieures tout en réduisant le bruit. Deux configurations sont disponibles :

  • Prise d’air arrière
  • Prise d’air latérale

Robustesse et durabilité

Fabriqués en Magnelis auto-cicatrisant, ces boîtiers offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, même en conditions extérieures difficiles. Leur toit incliné facilite l’évacuation des eaux de pluie, tandis que leur structure robuste protège contre les intempéries et le vandalisme.

Esthétique et personnalisation

La gamme HT12 ne se contente pas d’être fonctionnelle : elle s’intègre parfaitement à son environnement grâce à la possibilité de personnaliser la couleur. Idéal pour les projets où l’esthétique est essentielle.

Facilité d’installation et maintenance

Chaque modèle est conçu pour une installation rapide et un accès facilité pour la maintenance, offrant un gain de temps aux professionnels.

Avantages clés de la gamme HT12

  • Réduction sonore jusqu’à 12 dB(A)
  • Deux configurations : prise d’air arrière ou latérale
  • Construction en Magnelis anticorrosion
  • Protection contre les intempéries et le vandalisme
  • Installation rapide et maintenance simplifiée
  • Design personnalisable pour une intégration discrète
  • Large choix de dimensions

?? Choisissez la gamme HT12 pour allier confort acoustique, esthétique et durabilité dans vos installations extérieures.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump