Aspen Pump - Solflex 1680x1700x1150cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière - HTX200NPVI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air - lamelle/ailette
convient pour pompe à chaleur - Oui
convient pour climatiseur - Oui
matériau - autre
convient pour installation frigorifique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9180020250140
Réf. Sonepar
01474025014
Réf. Fournisseur
HTX200NPVI
Marque
Aspen Pump
type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air:
lamelle/ailette
convient pour pompe à chaleur:
Oui
convient pour climatiseur:
Oui
matériau:
autre
convient pour installation frigorifique:
Oui
avec accès de maintenance:
Oui
atténuation des bruits:
0...12 dB
position d'entrée d'air:
arrière
position de sortie d'air:
frontal
protection contre le vandalisme:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
"
Gamme de cache clim HT12
La gamme de cache clim HT12 est conçue pour offrir une solution efficace et esthétique pour la réduction des nuisances sonores des unités extérieures de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de réfrigération. Avec une réduction sonore pouvant atteindre jusqu’à 12 dB(A), mesurée selon la norme DIN EN ISO 3744, ces caches clim garantissent un confort acoustique optimal dans les environnements résidentiels et commerciaux.
Performance et efficacité
Grâce à une conception intelligente, les cache-clim HT12 assurent une séparation optimale de l’air aspiré et évacué, préservant la performance des unités extérieures tout en réduisant le bruit. Deux configurations sont disponibles :
- Prise d’air arrière
- Prise d’air latérale
Ces options permettent une adaptation idéale selon les contraintes d’installation.
Robustesse et durabilité
Fabriqués en Magnelis auto-cicatrisant, ces boîtiers offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, même en conditions extérieures difficiles. Leur toit incliné facilite l’évacuation des eaux de pluie, tandis que la structure robuste protège contre les intempéries et le vandalisme.
Esthétique et personnalisation
La gamme HT12 ne se contente pas d’être fonctionnelle : elle s’intègre parfaitement à son environnement grâce à la possibilité de personnaliser la couleur. Un atout idéal pour les projets où l’esthétique est primordiale.
Facilité d’installation et maintenance
Chaque modèle est conçu pour une installation rapide et un accès simplifié pour la maintenance, garantissant un gain de temps pour les professionnels.
Avantages clés de la gamme HT12
- Réduction sonore jusqu’à 12 dB(A)
- Deux configurations : prise d’air arrière ou latérale
- Construction Magnelis anticorrosion
- Protection contre intempéries et vandalisme
- Installation rapide et maintenance simplifiée
- Design personnalisable pour une intégration discrète
- Large choix de dimensions pour s’adapter à toutes les unités extérieures
?? Choisissez la gamme HT12 pour allier confort acoustique, esthétique et durabilité dans vos installations extérieures.
"Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


