🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aspen Pump - Solflex 1820x1510x910 cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière - HTXY200NP

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air - lamelle/ailette

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

  • convient pour climatiseur - Oui

  • matériau - autre

  • convient pour installation frigorifique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9180020250089

Réf. Sonepar

01474025008

Réf. Fournisseur

HTXY200NP

Marque

Aspen Pump

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air:

lamelle/ailette

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

autre

convient pour installation frigorifique:

Oui

avec accès de maintenance:

Oui

atténuation des bruits:

0...12 dB

position d'entrée d'air:

arrière

position de sortie d'air:

frontal

protection contre le vandalisme:

Oui

Solflex 1820x1510x910 cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air postérieure pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cache clim HT12 est conçue pour offrir une solution efficace et esthétique à la réduction des nuisances sonores des unités extérieures de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de réfrigération. Avec une réduction sonore jusqu’à 12 dB(A),

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump