Aspen Pump - Support de sol pour groupe extérieur de climatisation en PVC L450xH80cm blanc - P-031-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 450 mm
largeur - 90 mm
hauteur - 80 mm
couleur - autre
charge max. - 380 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8059591546550
Réf. Sonepar
01474154655
Réf. Fournisseur
P-031-01
Marque
Aspen Pump
longueur:
450 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
80 mm
couleur:
autre
charge max.:
380 kg
Les Atouts de la gamme:
Installez vos condenseurs en toute simplicité avec ces supports au sol en PVC résistants aux UV et conçus pour un usage extérieur. Disponibles en trois longueurs (350, 450 et 1000 mm) et deux coloris (blanc ou noir), ils offrent une capacité de charge él
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


