Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aspen Pump - Support de sol pour groupe extérieur de climatisation en PVC L450xH80cm noir - P-031-95

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Support de sol pour groupe extérieur de climatisation en PVC L450xH80cm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 450 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 80 mm

  • couleur - autre

  • charge max. - 380 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8059591546581

Réf. Sonepar

01474154658

Réf. Fournisseur

P-031-95

Marque

Aspen Pump

longueur:

450 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

80 mm

couleur:

autre

charge max.:

380 kg

Dimensions L450xH80cms, noir, résistant aux rayons UV, fourni avec boulons et vis, facile à installer, pour pompe à chaleur et climatiseur, charge 380 kgs

Les Atouts de la gamme:

Installez vos condenseurs en toute simplicité avec ces supports au sol en PVC résistants aux UV et conçus pour un usage extérieur. Disponibles en trois longueurs (350, 450 et 1000 mm) et deux coloris (blanc ou noir), ils offrent une capacité de charge él

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump