Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Trousse de toilette NORWALK+ ? robuste, imperméable et idéale pour voyager - VTO20007

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - autre

  • hauteur - 200 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • avec poignée télescopique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062466

Réf. Sonepar

01474062466

Réf. Fournisseur

VTO20007

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

autre

hauteur:

200 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec poignée télescopique:

Non

couleur:

noir

largeur:

305 mm

profondeur:

90 mm

Trousse de toilette NORWALK+ avec base thermoformée imperméable, ouverture à clapet, pochette amovible, sangles élastiques, poches zippées et polyester recyclé 600D. Capacité 5 L, design premium et durable.

Les Atouts de l'article:

NORWALK+ Trousse de toilette – Durable, innovante et idéale pour vos déplacements

Les Atouts de la gamme:

La collection NORWALK by VETO incarne l’alliance parfaite entre style, fonctionnalité et durabilité. Conçue pour les professionnels et les passionnés de lifestyle actif, cette gamme propose des produits premium qui répondent à tous les besoins du quotidie

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump