Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Veste Coupe-Vent Unilite 3XL - WPC-XXXL

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XXXL

  • genre - unisexe

  • couleur - noir

  • matériau - tissu mélangé

  • modèle - gaine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581007943

Réf. Sonepar

01474100794

Réf. Fournisseur

WPC-XXXL

Marque

Aspen Pump

taille (US/CA):

XXXL

genre:

unisexe

couleur:

noir

matériau:

tissu mélangé

modèle:

gaine

taille enfant:

Non

coupe du vêtement:

coupe standard

longueur du vêtement:

1/2 longueur

type de capuche:

amovible

finition ignifugée:

Non

poids du matériau:

60 g/m²

type de fermeture:

fermeture à glissière

isolé thermiquement:

Non

haute visibilité (couleur):

Oui

avec bandes réfléchissantes:

Oui

imperméabilisé:

Oui

étanche à l’eau:

Oui

jetable:

Non

lavable en machine:

Oui

finition antistatique:

Non

protection contre la chaleur:

Non

énergie d'incidence directe:

0 kJ/m²

énergie d'arc:

0 kJ

protection contre les produits chimiques:

Non

certifié pour les arcs électriques parasites:

Non

résistant à l’huile:

Non

protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:

Non

chaleur max. d'émission:

0 °C

protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:

Non

résiste aux coupures:

Non

protection d'avertissement selon EN ISO 20470:

Non

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:

Non

Protection optimale avec col montant ajustable, poignets velcro, ourlet réglable, zips YKK étanches et détails réfléchissants, confortable, coupe-vent et imperméable

Les Atouts de l'article:

Pour une protection renforcée contre les éléments, le manteau WPC est doté d’un col montant avec cordons élastiques. Cela permet de resserrer le col autour du visage et du cou, créant une barrière efficace contre le vent et la pluie. Des boutons de réglag

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump