Aspen Pump - Veste Coupe-Vent Unilite S - WPC-SMALL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - S
genre - unisexe
couleur - noir
matériau - tissu mélangé
modèle - gaine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581007899
Réf. Sonepar
01474100789
Réf. Fournisseur
WPC-SMALL
Marque
Aspen Pump
taille (US/CA):
S
genre:
unisexe
couleur:
noir
matériau:
tissu mélangé
modèle:
gaine
taille enfant:
Non
coupe du vêtement:
coupe standard
longueur du vêtement:
1/2 longueur
type de capuche:
amovible
finition ignifugée:
Non
poids du matériau:
60 g/m²
type de fermeture:
fermeture à glissière
isolé thermiquement:
Non
haute visibilité (couleur):
Oui
avec bandes réfléchissantes:
Oui
imperméabilisé:
Oui
étanche à l’eau:
Oui
jetable:
Non
lavable en machine:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
protection contre la chaleur:
Non
énergie d'incidence directe:
0 kJ/m²
énergie d'arc:
0 kJ
protection contre les produits chimiques:
Non
certifié pour les arcs électriques parasites:
Non
résistant à l’huile:
Non
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:
Non
chaleur max. d'émission:
0 °C
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:
Non
résiste aux coupures:
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470:
Non
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour une protection renforcée contre les éléments, le manteau WPC est doté d’un col montant avec cordons élastiques. Cela permet de resserrer le col autour du visage et du cou, créant une barrière efficace contre le vent et la pluie. Des boutons de réglage dissimulés offrent un accès facile et un ajustement confortable, adapté à vos besoins.Les manches longues avec poignets inclinés offrent une couverture supplémentaire pour le dessus des mains. Pour plus de sécurité, les poignets sont équipés de fermetures velcro permettant de les sceller si nécessaire. Cette conception ingénieuse assure une protection complète contre les rafales de vent et la pluie.Le manteau WPC comprend un cordon élastique autour de l’ourlet inférieur, ajustable grâce à deux boutons-poussoirs latéraux. Personnalisez la coupe et le confort du manteau selon vos préférences, qu’il soit ample ou ajusté.Toutes les fermetures éclair du manteau sont des zips YKK inversés, entièrement étanches, avec des tirettes de marque Unilite.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


