Aspen Pump - Veste de Travail Légère Unilite 2XL - LWJ-XXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - XXL
genre - unisexe
couleur - noir
matériau - tissu mélangé
modèle - veste
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581007998
Réf. Sonepar
01474100799
Réf. Fournisseur
LWJ-XXL
Marque
Aspen Pump
taille (US/CA):
XXL
genre:
unisexe
couleur:
noir
matériau:
tissu mélangé
modèle:
veste
taille enfant:
Non
coupe du vêtement:
coupe standard
longueur du vêtement:
1/2 longueur
type de capuche:
sans
finition ignifugée:
Non
poids du matériau:
60 g/m²
type de fermeture:
fermeture à glissière
isolé thermiquement:
Non
haute visibilité (couleur):
Oui
avec bandes réfléchissantes:
Oui
imperméabilisé:
Non
étanche à l’eau:
Non
jetable:
Non
lavable en machine:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
protection contre la chaleur:
Non
énergie d'incidence directe:
0 kJ/m²
énergie d'arc:
0 kJ
protection contre les produits chimiques:
Non
certifié pour les arcs électriques parasites:
Non
résistant à l’huile:
Non
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:
Non
chaleur max. d'émission:
0 °C
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:
Non
résiste aux coupures:
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470:
Non
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:
Non
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


