Aspen Pump - Veste de Travail Légère Unilite 3XL - LWJ-XXXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - XXXL
genre - unisexe
couleur - noir
matériau - tissu mélangé
modèle - veste
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581008001
Réf. Sonepar
01474100800
Réf. Fournisseur
LWJ-XXXL
Marque
Aspen Pump
taille (US/CA):
XXXL
genre:
unisexe
couleur:
noir
matériau:
tissu mélangé
modèle:
veste
taille enfant:
Non
coupe du vêtement:
coupe standard
longueur du vêtement:
1/2 longueur
type de capuche:
sans
finition ignifugée:
Non
poids du matériau:
60 g/m²
type de fermeture:
fermeture à glissière
isolé thermiquement:
Non
haute visibilité (couleur):
Oui
avec bandes réfléchissantes:
Oui
imperméabilisé:
Non
étanche à l’eau:
Non
jetable:
Non
lavable en machine:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
protection contre la chaleur:
Non
énergie d'incidence directe:
0 kJ/m²
énergie d'arc:
0 kJ
protection contre les produits chimiques:
Non
certifié pour les arcs électriques parasites:
Non
résistant à l’huile:
Non
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:
Non
chaleur max. d'émission:
0 °C
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:
Non
résiste aux coupures:
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470:
Non
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:
Non
Les Atouts de l'article:
La veste zippée légère et chaude offre un confort, une fonctionnalité et une protection maximale. Conçue avec précision, elle allie performance et style.Sa coque en nylon 100 % 60 gsm assure une excellente résistance à l’eau, vous gardant au sec même dans les conditions les plus difficiles. Le rembourrage en polyester 100 % ajoute une couche d’isolation supplémentaire pour une chaleur optimale quand vous en avez le plus besoin.Apportez une touche de couleur vive avec le tissu contrastant jaune haute visibilité Unilite en polyester 100 % 260 gsm. En plus de son aspect visuel percutant, il est doublé d’une polaire brossée chaude pour un confort accru. Une fusion parfaite entre fonctionnalité et style.La sécurité est essentielle, et la veste ne fait aucun compromis. Les passepoils et détails réfléchissants argentés améliorent votre visibilité, vous assurant de rester visible et en sécurité dans les environnements à faible luminosité. Soyez confiant et protégé, que ce soit sur un chantier ou en pleine nature.Équipée de fermetures éclair inversées YKK de marque Unilite, la veste offre une résistance renforcée à l’eau et au vent. La fermeture centrale principale est dotée d’un rabat coupe-vent, ajoutant une couche de protection contre les rafales glaciales. Restez bien au chaud et à l’abri des éléments en toute simplicité.Les tirettes élastiques sur toutes les fermetures garantissent un accès facile.Les poignets élastiqués empêchent les courants d’air de pénétrer et intègrent des détails réfléchissants avec le logo Unilite, alliant style et praticité.Pour un confort ultime, elle est également dotée d’une doublure en polaire douce autour du col.Cette veste est le compagnon idéal pour toutes vos aventures, offrant chaleur, protection et un style inégalé.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


