Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Veste de Travail Légère Unilite S - LWJ-SMALL

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - S

  • genre - unisexe

  • couleur - noir

  • matériau - tissu mélangé

  • modèle - veste

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581007950

Réf. Sonepar

01474100795

Réf. Fournisseur

LWJ-SMALL

Marque

Aspen Pump

taille (US/CA):

S

genre:

unisexe

couleur:

noir

matériau:

tissu mélangé

modèle:

veste

taille enfant:

Non

coupe du vêtement:

coupe standard

longueur du vêtement:

1/2 longueur

type de capuche:

sans

finition ignifugée:

Non

poids du matériau:

60 g/m²

type de fermeture:

fermeture à glissière

isolé thermiquement:

Non

haute visibilité (couleur):

Oui

avec bandes réfléchissantes:

Oui

imperméabilisé:

Non

étanche à l’eau:

Non

jetable:

Non

lavable en machine:

Oui

finition antistatique:

Non

protection contre la chaleur:

Non

énergie d'incidence directe:

0 kJ/m²

énergie d'arc:

0 kJ

protection contre les produits chimiques:

Non

certifié pour les arcs électriques parasites:

Non

résistant à l’huile:

Non

protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:

Non

chaleur max. d'émission:

0 °C

protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:

Non

résiste aux coupures:

Non

protection d'avertissement selon EN ISO 20470:

Non

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:

Non

Veste légère et chaude avec coque nylon imperméable, rembourrage isolant, tissu jaune haute visibilité, doublure polaire, zips YKK étanches, rabat coupe-vent, détails réfléchissants et tirettes élastiques pour un confort optimal.

Les Atouts de l'article:

La veste zippée légère et chaude offre un confort, une fonctionnalité et une protection maximale. Conçue avec précision, elle allie performance et style.

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump