Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Veste Polaire Zippée Unilite 26g/m² - L - ZFJ-LARGE

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - L

  • genre - unisexe

  • couleur - noir

  • matériau - tissu mélangé

  • modèle - veste

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581008032

Réf. Sonepar

01474100803

Réf. Fournisseur

ZFJ-LARGE

Marque

Aspen Pump

taille (US/CA):

L

genre:

unisexe

couleur:

noir

matériau:

tissu mélangé

modèle:

veste

taille enfant:

Non

coupe du vêtement:

coupe standard

longueur du vêtement:

1/2 longueur

type de capuche:

sans

finition ignifugée:

Non

poids du matériau:

260 g/m²

type de fermeture:

fermeture à glissière

isolé thermiquement:

Non

haute visibilité (couleur):

Oui

avec bandes réfléchissantes:

Oui

imperméabilisé:

Non

étanche à l’eau:

Non

jetable:

Non

lavable en machine:

Oui

finition antistatique:

Non

protection contre la chaleur:

Non

énergie d'incidence directe:

0 kJ/m²

énergie d'arc:

0 kJ

protection contre les produits chimiques:

Non

certifié pour les arcs électriques parasites:

Non

résistant à l’huile:

Non

protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:

Non

chaleur max. d'émission:

0 °C

protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:

Non

résiste aux coupures:

Non

protection d'avertissement selon EN ISO 20470:

Non

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:

Non

Sweat zippé noir épais 260 gsm en polyester, doublure polaire chaude, zips YKK inversés étanches, rabat coupe-vent, détails réfléchissants, zips jaunes haute visibilité, poignets élastiqués, confort et protection contre le froid.

Les Atouts de l'article:

La fusion ultime entre style, confort et fonctionnalité. Chaleur et protection garanties avec ce sweat zippé noir épais en polyester 260 gsm.

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump