Non retournable

Aspen Pump - Veste Polaire Zippée Unilite 26g/m² -2XL - ZFJ-XXL

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XXL

  • genre - unisexe

  • couleur - noir

  • matériau - tissu mélangé

  • modèle - veste

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581008056

Réf. Sonepar

01474100805

Réf. Fournisseur

ZFJ-XXL

Marque

Aspen Pump

taille (US/CA):

XXL

genre:

unisexe

couleur:

noir

matériau:

tissu mélangé

modèle:

veste

taille enfant:

Non

coupe du vêtement:

coupe standard

longueur du vêtement:

1/2 longueur

type de capuche:

sans

finition ignifugée:

Non

poids du matériau:

260 g/m²

type de fermeture:

fermeture à glissière

isolé thermiquement:

Non

haute visibilité (couleur):

Oui

avec bandes réfléchissantes:

Oui

imperméabilisé:

Non

étanche à l’eau:

Non

jetable:

Non

lavable en machine:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

protection contre la chaleur:

Non

énergie d'incidence directe:

0 kJ/m²

énergie d'arc:

0 kJ

protection contre les produits chimiques:

Non

certifié pour les arcs électriques parasites:

Non

résistant à l’huile:

Non

protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:

Non

chaleur max. d'émission:

0 °C

protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:

Non

résiste aux coupures:

Non

protection d'avertissement selon EN ISO 20470:

Non

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:

Non

Sweat zippé noir épais 260 gsm en polyester, doublure polaire chaude, zips YKK inversés étanches, rabat coupe-vent, détails réfléchissants, zips jaunes haute visibilité, poignets élastiqués, confort et protection contre le froid.

Les Atouts de l'article:

La fusion ultime entre style, confort et fonctionnalité. Chaleur et protection garanties avec ce sweat zippé noir épais en polyester 260 gsm.Conçu pour affronter les températures les plus froides, le Unilite ZFJ est doté d’une doublure en polaire brossée, offrant une couche isolante douce et efficace contre les éléments.La sécurité est essentielle, et le ZFJ vous permet de vous démarquer. Ses détails réfléchissants argentés ajoutent une touche de style tout en améliorant votre visibilité dans les environnements peu éclairés. Soyez confiant et visible sur le terrain.Fabriqué avec précision, le ZFJ intègre des fermetures éclair inversées YKK de marque Unilite, offrant une double protection contre l’eau et le vent. La fermeture centrale est équipée d’un rabat coupe-vent, formant une barrière impénétrable contre les rafales glaciales.Son design innovant se mêle à une esthétique dynamique grâce aux zips de poche jaune haute visibilité, apportant une touche de couleur vive au tissu noir. Les tirettes élastiques assurent un accès facile à vos essentiels.Les poignets élastiqués empêchent le froid de pénétrer et arborent le logo réfléchissant Unilite, alliant style et praticité.Le ZFJ est également doté d’une doublure polaire supplémentaire autour du col pour un confort optimal.Que vous soyez sur un chantier, en pleine nature ou en ville, ce sweat est conçu pour vous garder au chaud, en sécurité et avec style. Adoptez le summum du confort et du design avec le Unilite ZFJ.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump