Assmann Electronic - 42U Unique, 2053x800x1000 portes perf. à 2 battants sans panneaux latéraux gris - DN-31129

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - 42U Unique, 2053x800x1000 portes perf. à 2 battants sans panneaux latéraux gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032476795

Réf. Sonepar

00233247679

Réf. Fournisseur

DN-31129

Marque

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2053 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Armoire réseau 42U, Unique, 2053 x 800 x 1000 mm portes perf. à deux battants, sans panneaux latéraux, gris

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic