Assmann Electronic - Adaptateur graphique USB C vers DP/HDMI/VGA - DA-70859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.084 m
nombre de pôles raccordement 1 - 24
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires et composants USB
EAN
4016032456476
Réf. Sonepar
00233245647
Réf. Fournisseur
DA-70859
Marque
Assmann Electronic
longueur:
0.084 m
nombre de pôles raccordement 1:
24
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 2:
19
finition raccordement 2:
douille







