Assmann Electronic - Adaptateur réseau SFP Gigabit USB 3.0 module SFP supplémentaire nécessaire - DN-3026

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles raccordement 1 - 9

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032457138

Réf. Sonepar

00233245713

Réf. Fournisseur

DN-3026

Marque

Assmann Electronic

nombre de pôles raccordement 1:

9

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

douille

Augmenter les possibilités de votre ordinateur portable doté d?un port USB 3.0 à l?aide d?un adaptateur réseau SFP Gigabit toutes fonctions

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic