Assmann Electronic - Armoire réseau 47U, Unique, 2244 x 800 x 1000 mm cadre ouvert, gris - DN-31132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032476825
Réf. Sonepar
00233247682
Réf. Fournisseur
DN-31132
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
0
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2275 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
autre
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


