Assmann Electronic - Baie réseau 32U, Unique 1609x600x800 mm, couleur noir (RAL 9005) - DN-19 32U-6/8-B-1

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 32

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032332282

Réf. Sonepar

00233002377

Réf. Fournisseur

DN-19 32U-6/8-B-1

Marque

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

32

largeur:

600 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1609 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

La série DIGITUS® Unique a été fabriquée, conçue et développée pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique.

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic