🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Boîtier apparent pour plaques frontales 80x80x42 mm, blanc pur, allemand - DN-93803

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032259367

Réf. Sonepar

00233225936

Réf. Fournisseur

DN-93803

Marque

Assmann Electronic

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

24.42 mm

raccords isolés:

Non

Les cadres de montage en saillie DIGITUS® pour les boîtiers Keystone sont parfaitement adaptés pour l’élargissement de vos prises de connexion. Disponibles en types « allemand », « français » et « anglais ».

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic