Assmann Electronic - Boîtier de consolidation CAT6A 1x Keystone blindé, montage en saillie 1 port - DN-93712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032425878
Réf. Sonepar
00233242587
Réf. Fournisseur
DN-93712
Marque
Assmann Electronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Non
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non



