Assmann Electronic - Boîtier mural 16U ? Unique 820x600x600 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 16U-6/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 16
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032174097
Réf. Sonepar
00233217409
Réf. Fournisseur
DN-19 16U-6/6
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
16
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
100 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
820 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


