Assmann Electronic - Boîtier vide pour modules Keystone, 3x RJ45, 80/80, blanc pur - DN-93821

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032305750

Réf. Sonepar

00233001521

Réf. Fournisseur

DN-93821

Marque

Assmann Electronic

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque centrale

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

3

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

24.42 mm

raccords isolés:

Non

Les clapets anti-poussière intégrés assurent une protection optimale. Ils sont équipés d?une sortie oblique pour un raccordement vertical à 45 ° (type allemand et anglais) ou un raccordement horizontal à 90 ° (type français).

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic