Assmann Electronic - Bras écran 32", fixation mur, pivot 45° ,rotat. 360°, 15 Kg, long. bras 80mm - DA-90307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - moniteur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 112 mm
hauteur - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032239376
Réf. Sonepar
00233223937
Réf. Fournisseur
DA-90307
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
112 mm
hauteur:
112 mm
couleur:
noir
Procure un confort de vision pour une expérience multimédia parfaite
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


