Assmann Electronic - Câble de brassage CAT5E U-UTP, Cu, PVC AWG 26/7, longueur 0,25 m, couleur gris - DK-1511-0025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
longueur - 0.25 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032288435
Réf. Sonepar
00233000945
Réf. Fournisseur
DK-1511-0025
Marque
Assmann Electronic
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.25 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
valeur NVP:
69 %
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


