Assmann Electronic - Câble de raccordement DVI DVI(24+1), 2x ferrite M/F 3m, DVI-D Dual Link noir - AK-320101-030-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DVI

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032298328

Réf. Sonepar

00233212615

Réf. Fournisseur

AK-320101-030-S

Marque

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DVI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DVI

longueur:

3 m

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Full HD à liaison double

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic