Assmann Electronic - Câble de raccordement DVI DVI(24+1), 2x ferrite M/F 5m, DVI-D Dual Link noir - AK-320101-050-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - DVI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - DVI
longueur - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032298335
Réf. Sonepar
00233212616
Réf. Fournisseur
AK-320101-050-S
Marque
Assmann Electronic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
DVI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
DVI
longueur:
5 m
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


