Assmann Electronic - Câble FO MPO-MPO femelle APC OS2, SM 09/125 µ, 20m, APC, méthode A, jaune/vert - DK-2966-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM2
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - MPO-F
longueur - 1 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032345213
Réf. Sonepar
00233234521
Réf. Fournisseur
DK-2966-20
Marque
Assmann Electronic
catégorie:
OM2
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
MPO-F
longueur:
1 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
orange
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


