Assmann Electronic - Câble patch CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, longueur 2 m, couleur noire - DK-1644-020/BL

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032321743

Réf. Sonepar

00233001967

Réf. Fournisseur

DK-1644-020/BL

Marque

Assmann Electronic

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

27

brochage:

1:1

valeur NVP:

76 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic