Assmann Electronic - Câble patch FO duplex, LC to LC MM OM3 50/125 µ, 15m - DK-2533-15/3

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Câble patch FO duplex, LC to LC MM OM3 50/125 µ, 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 15 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032257356

Réf. Sonepar

00233225735

Réf. Fournisseur

DK-2533-15/3

Marque

Assmann Electronic

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

15 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic