Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Câble patch FO MPO-MPO, Femelle OM4, MM 50/125 µ, 15m, Method A, violet - DK-2566-15/4

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Câble patch FO MPO-MPO, Femelle OM4, MM 50/125 µ, 15m, Method A, violet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM2

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - MPO-F

  • longueur - 1 m

  • nombre de connecteurs raccordement 1 - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032347088

Réf. Sonepar

00233003678

Réf. Fournisseur

DK-2566-15/4

Marque

Assmann Electronic

catégorie:

OM2

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

MPO-F

longueur:

1 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

orange

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic