Assmann Electronic - Cassette d?épissure 12 raccords flexibles LC (UPC), MM OM4 50/125 LSZH - A-96533-02-UPC-4

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Cassette d?épissure 12 raccords flexibles LC (UPC), MM OM4 50/125 LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type - pigtail conducteur

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032319368

Réf. Sonepar

00233000081

Réf. Fournisseur

A-96533-02-UPC-4

Marque

Assmann Electronic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type:

pigtail conducteur

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

Les cassettes d’épissure pré-assemblées avec les raccords flexibles comportent un protocole de contrôle pour chaque lot de raccords flexibles et garantit ainsi une qualité supérieure et une performance optimale pour votre réseau.

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux

Assmann Electronic

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic