Assmann Electronic - CAT6A, module Keystone, blindé, installation sans outil, Re-embedded X 24 - DN-93615-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - jack
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032373087
Réf. Sonepar
00233237308
Réf. Fournisseur
DN-93615-24
Marque
Assmann Electronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


