Assmann Electronic - Coffret mural 10" 6U, SOHO PRO 325 x 315 x 300 mm, noir - DN-49101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
largeur - 315 mm
profondeur - 300 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032493631
Réf. Sonepar
00233249363
Réf. Fournisseur
DN-49101
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
315 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
254 mm (10 pouces)
capacité de charge max.:
30 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
325 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


