Assmann Electronic - Coupleur FO Dx LC, SM, pour panneau Keystone OS2, bleu, cadre Keystone inclus - DN-96007-1-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032489801
Réf. Sonepar
00233248980
Réf. Fournisseur
DN-96007-1-K
Marque
Assmann Electronic
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


