Assmann Electronic - Extender vidéo DVI jusqu'à 70m CAT5 UTP résolution max. 1920X1200@60Hz - DS-54101

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émetteur - Non

  • récepteur - Non

  • couverture - 50 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032285694

Réf. Sonepar

00233001655

Réf. Fournisseur

DS-54101

Marque

Assmann Electronic

émetteur:

Non

récepteur:

Non

couverture:

50 m

Extension du signal DVI de 70 mètres

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux

Assmann Electronic

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic