Assmann Electronic - Fixation murale LCD/LED 27", pivot +-60ø , roation 360ø, 15kg max, VESA 100x100 - DA-90350

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - moniteur

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • largeur - 80 mm

  • portée du pivotement - -15...15 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032382683

Réf. Sonepar

00233004049

Réf. Fournisseur

DA-90350

Marque

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

15 kg

largeur:

80 mm

portée du pivotement:

-15...15 °

hauteur:

140 mm

couleur:

noir

Fixation murale universelle avec fonction panoramique pour des écrans jusqu?à 69 cm (27 po)

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic