Assmann Electronic - Glissières en L, pour serveurs 800 -1000mm prof. réglable prof. 500 -750 mm x2 - DN-19 GS-SRV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032366461
Réf. Sonepar
00233206275
Réf. Fournisseur
DN-19 GS-SRV
Marque
Assmann Electronic
modèle:
rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
autre
largeur:
52 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


