Assmann Electronic - Inject. Gigabit PoE++ , 802.3bt Power : 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 95W - DN-95107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
norme de transmission - Gigabit Ethernet
puissance max. PoE - 95 W
nombre de ports PoE - 1
courant de sortie - 2000 mA
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032441137
Réf. Sonepar
00233244113
Réf. Fournisseur
DN-95107
Marque
Assmann Electronic
norme de transmission:
Gigabit Ethernet
puissance max. PoE:
95 W
nombre de ports PoE:
1
courant de sortie:
2000 mA
type de tension:
AC
tension d'entrée:
230...230 V
largeur:
134 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
214 mm
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


